Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10116557 Visiiriverkko harmaa 17 tuuman 7-1 / 2 tuuman korkeus | AA4PDT 12V762

MSA 10116557 Visiiri Mesh Grey 17inw 7-1/2 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AA4PDT Malli: 10116557Ristiviite: 12V762

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFaceshield-näytön visiiri
VäriHarmaa
MateriaaliTeräsverkko
Visiirin korkeus7.5 "
Visiirin leveys17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dielektrinen suojaus (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MSA 10116558 Visiiriverkko harmaa 17 tuuman 7-1 / 2 tuuman korkeus | AA4PDU 12V763 10116558€22.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10116557 Visiiri Mesh Grey 17inw 7-1/2 tuumaa korkeus
€21.08 / yksikkö