Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10115853 Kasvonsuojavisiirikehykset Piece Clear | AC6MGN 34G163

MSA 10115853 Kasvosiirin kehykset Piece Kirkas

Varastossa
Tuote: AC6MGN Malli: 10115853Ristiviite: 34G163

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasvisuojavisiiri
dielektrisetKyllä
Visiirin väriPoista valinta
Visiirin korkeus10.375 "
Visiirimateriaalipolykarbonaatti
Visiirin paksuus. 098 "
Visiirin leveys17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: V-GARD

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriVisiirin korkeusVisiirin leveysHinta
MSA 10115859 Visiiripolykarbonaattivarjostin 3 Ir 8x17-1 / 4 In | AB6UBG 22EY51 10115859Varjo 3 IR8"17.25 "€51.94
MSA 10115836 Visiiripolykarbonaatti kirkas 8x17 tuumaa | AB6UBH 22EY56 10115836Poista valinta8"17 "€8.80
MSA 10115840 Faceshield Visiirikehykset Piece Clear | AC6MGM 34G162 10115840-8"17 "€15.13
MSA 10115854 Kasvisuojavisiirikehykset, vihreä | AC6MGP 34G164 10115854-10.375 "17 "€65.98
MSA 10115856 Kasvonsuojavisiirikehykset, kirkas | AC6MGQ 34G165 10115856-8"17 "€32.60
MSA 10115851 Kasvonsuojavisiirikehykset Kirkas | AC6MGR 34G166 10115851-9.25 "18 "€36.30
MSA 10115844 Faceshield Visiirikehykset Piece Clear | AC6MGT 34G167 10115844-9.25 "17 "€52.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10115853 Kasvosiirin kehykset Piece Kirkas
€59.99 / yksikkö