Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10095774 Ajoneuvon akkulaturi 6.7vdc | AF2EMA 6RRC4

MSA 10095774 Ajoneuvon akkulaturi 6.7 VDC

Varastossa
Tuote: AF2EMA Malli: 10095774Ristiviite: 6RRC4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€618.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon akkulaturi
Korkeus3.25 "
Tulojännite12 VDC
Pituus2.5 "
Temp. alue-20 ... + 50 ° C
Leveys3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)4.7
Laivan pituus (cm)4.7
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8504409510
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
MSA 10099397 Ajoneuvon akkulaturi 6.7vdc | AF2ELW 6RRA7 100993973"2.25 "3.5 "€530.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10095774 Ajoneuvon akkulaturi 6.7 VDC
€618.25 / yksikkö