Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10082834 USB-sovitin | AC3GNQ 2TEY4

MSA 10082834 USB-sovitin

Varastossa
Tuote: AC3GNQ Malli: 10082834Ristiviite: 2TEY4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€675.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUSB-sovitin
Pituus12 "
TilailmaisimenLED

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9027905810
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10082834 USB-sovitin
€675.94 / yksikkö