MSA 10081117 Papr-järjestelmä Nimh AD6TJV 4AFV4

MSA 10081117 Papr System Nimh

Varastossa
Tuote: AD6TJV Malli: 10081117Ristiviite: 4AFV4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,249.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPAPR-järjestelmä
Akun tyyppiNiMH
Mukana patruunatEi
Päähineet mukanaEi
PAPR-kiinnikeHihnaan kiinnitetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.81
Laivan korkeus (cm)43.43
Laivan pituus (cm)53.85
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi9020009000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Luonnostaan ​​vaaraton (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokojousitusHinta
MSA 10081116 Papr-järjestelmä Nimh Säädettävä | AC4DHW 2YRC9 10081116-Säädettävä€2,868.39
MSA 10081114 Papr-järjestelmä Nimh Säädettävä | AC4DHX 2YRD1 10081114-Säädettävä€2,746.18
MSA 10081115 Papr-järjestelmä Nimh AD6TJU 4AFV3 10081115--€2,927.72
MSA 10095181 Papr System S Nimh -polykarbonaatti | AE4CMT 5JGF4 10095181S4-piste€2,049.31
MSA 10095182 Papr-järjestelmä M Nimh-polykarbonaatti | AE4CMU 5JGF5 10095182M4-piste€2,049.31
MSA 10095183 Papr-järjestelmä L Nimh-polykarbonaatti AE4CMV 5JGF6 10095183L4-piste€2,049.31
MSA 10023859 PAPR-järjestelmä | CT3XHP 56JL42 10023859--€1,110.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10081117 Papr System Nimh
€3,249.62 / yksikkö