Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10063431 Jousiteltava turvavyö Nylon Musta | AD2DGR 3NGG5

MSA 10063431 Jousitus Trauma Strap Nylon Black

Varastossa
Tuote: AD2DGR Malli: 10063431Ristiviite: 3NGG5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousitus trauma hihna
VäriMusta
MateriaaliNylon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MSA 10063441 Jousitustrauman hihna Nyln 800 Lb. Musta | AD2DGT 3NGG6 10063441€32.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10063431 Jousitus Trauma Strap Nylon Black
€86.26 / yksikkö