Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10056762 Kiinnityshihna 5 jalkaa 310 paunaa Nylon | AB7TBZ 23Z824

MSA 10056762 Turvanauha, 5 jalkaa 310 Lb. Nylon

Varastossa
Tuote: AB7TBZ Malli: 10056762Ristiviite: 23Z824

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€154.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPidätysnauha
Anchorage Hook Gate -aukko3 / 4 "
Väripunainen
LaitteistomateriaaliTeräs
Valjaiden koukkuportin avaaminen1"
Pituus5ft.
Linjan materiaaliNylon nauhat
Ankkurointiliitännän lukitseminenFP5K
Lukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppiSnap Hook
Jalkojen lukumäärä1
Hihnan leveys1"
Vetolujuus5000 lb
Visuaalinen kuormituksen ilmaisinEi
Painokapasiteetti310 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.86
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10056762 Turvanauha, 5 jalkaa 310 Lb. Nylon
€154.64 / yksikkö