Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10023485 Nauha 1 jalka teräs musta | AB7TBY 23Z822

MSA 10023485 Nauha 1 jalka teräs musta

Varastossa
Tuote: AB7TBY Malli: 10023485Ristiviite: 23Z822

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuja vaimentava kaulanauha
Anchorage Hook Gate -aukko3 / 4 "
Kaapelin halkaisija7 / 32 "
VäriMusta
Pidennetty kaatumispituus9-1 / 2 jalkaa
LaitteistomateriaaliAlloy Steel
Valjaiden koukkuportin avaaminen3 / 4 "
Linjan materiaaliTeräs
Ankkurointiliitännän lukitseminen(2) Napsauta
Lukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppinapsahtaa
Jalkojen lukumäärä1
Hihnan leveys1"
Vetolujuus6000 lb
Visuaalinen kuormituksen ilmaisinKyllä
Painokapasiteetti310 lb
Työpituus6 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.07
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)22.23
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLaitteistomateriaaliPainokapasiteettiHinta
MSA 10193748 Iskunvaimennusnauha | CH6HNB 197EH7 10193748Musta / HarmaaAlumiini310 lbs.€150.28
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10023485 Nauha 1 jalka teräs musta
€107.21 / yksikkö