HERRA. CHAIN ​​96465-6 Handicap Med Duty Stanchion Blue - 6 kpl pakkaus | AD4VGN 44F760

MR. CHAIN 96465-6 Handicap Med Duty Stanchion Blue - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4VGN Malli: 96465-6Ristiviite: 44F760

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€502.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVammaiset keskiraskaat telineet
Pohjan halkaisija.14 "
PohjamateriaaliaKorkean tiheyden polyeteeni
Base TypeTasainen
Värisininen
Suorittaa loppuunMuovi
Korkeus40 "
Lähetä dia.2.5 "
Postitus päättyyMatta
PostimateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)82.23
Laivan pituus (cm)41.28
Laivan leveys (cm)35.88
HS-koodi3926909987
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MR. CHAIN 96465-6 Handicap Med Duty Stanchion Blue - 6 kpl pakkaus
€502.70 / yksikkö