HERRA. KETJU 96430-6 Stanchion Med Duty Yellow mag 2.5x40 - 6 kpl. | AE8ARJ 6CDR9

MR. CHAIN 96430-6 Stanchion Med Duty Yellow Magilla 2.5x40 - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE8ARJ Malli: 96430-6Ristiviite: 6CDR9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€480.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuoritut keskiraskaat telineet
Pohjan halkaisija.14 "
PohjamateriaaliaKorkean tiheyden polyeteeni
Base TypeTasainen
VäriKeltainen ja magenta
Suorittaa loppuunKiilto
Korkeus40 "
Lähetä dia.2.5 "
Postitus päättyyMatta
PostimateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MR. CHAIN 96430-6 Stanchion Med Duty Yellow Magilla 2.5x40 - 6 kpl pakkaus
€480.89 / yksikkö