HERRA. KETJU 95403-6 Pohjapylväs Musta 35 tuuman korkeus polyeteeni PK6 | AH7ZKU 38EX24

MR. CHAIN 95403-6 Maatolppa musta 35 tuuman korkeus polyeteeni PK6

Varastossa
Tuote: AH7ZKU Malli: 95403-6Ristiviite: 38EX24

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€198.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaapostitus
Pohjan halkaisija.2.5 "
PohjamateriaaliaMuovi
Base TypeStake
VäriMusta
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus35 "
Lähetä dia.2.5 "
Postitus päättyyEi heijastava
Postimateriaalipolyeteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.8925
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)91.69
Laivan leveys (cm)35.05
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPostimateriaaliPohjan halkaisija.PohjamateriaaliaVäriSuorittaa loppuunKorkeusLähetä dia.Postitus päättyyHinta
HERRA. KETJU 91201-6 Ground Post valkoinen 3 x 27 tuumaa - pakkaus 6 | AC9ZMR 3LUR9 91201-6Korkean tiheyden polyeteeni2"PolystyreeniValkoinenKiilto27 "2"Matta€389.62
HERRA. KETJU 91203-6 Pohjapylväs, musta 3 x 27 tuumaa - 6 kpl pakkaus | AC9ZMV 3LUT5 91203-6Korkean tiheyden polyeteeni2"PolystyreeniMustaKiilto27 "2"Matta€389.62
HERRA. KETJU 95405-6 Maatolppa punainen heijastamaton PK6 | AH3QQX 33HG17 95405-6UV-estetty polyeteeni14.5 "MuovipunainenKiilto35 "2.5 "Ei heijastava€208.58
HERRA. KETJU 95412-6 Oranssi heijastamaton maadoituspylväs PK6 | AH3QQY 33HG18 95412-6polyeteeni14.5 "MuoviOranssiKiilto35 "2.5 "Ei heijastava€186.68
HERRA. KETJU 95412-6DOT Ground Post Orange Heijastava PK6 | AH3QQZ 33HG19 95412-6DOTUV-estetty polyeteeni14.5 "MuoviOranssiKiilto35 "2.5 "Heijastava€198.50
HERRA. KETJU 95401-6 Pohjapylväs valkoinen 35 tuuman korkeus polyeteeni PK6 | AH7ZKT 38EX23 95401-6polyeteeni2.5 "MuoviValkoinenMatta35 "2.5 "Ei heijastava€198.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MR. CHAIN 95403-6 Maatolppa musta 35 tuuman korkeus polyeteeni PK6
€198.94 / yksikkö