Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HERRA. CHAIN ​​93003-6 merkkisovitin Heavy Duty 3 In | AC9ZMU 3LUT2

MR. CHAIN 93003-6 Heavy Duty 3 tuuman kylttisovitin

Varastossa
Tuote: AC9ZMU Malli: 93003-6Ristiviite: 3LUT2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylttisovitin
VäriMusta
Korkeus3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MR. CHAIN 93003-6 Heavy Duty 3 tuuman kylttisovitin
€47.36 / yksikkö