Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HERRA. CHAIN ​​91902-6 kylttisovitin HDpe Keltainen 2 tuumaa Pk6 | AG3FAL 33HG16

MR. CHAIN 91902-6 kylttisovitin HDpe Yellow 2 tuuman Pk6

Varastossa
Tuote: AG3FAL Malli: 91902-6Ristiviite: 33HG16

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSignaalisovitin
Kulho Dia.2 sisään.
VäriKeltainen
Korkeus1.5 "
Pituus4.5 "
TyyppiHDPE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9125
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926909980

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MR. CHAIN 91902-6 kylttisovitin HDpe Yellow 2 tuuman Pk6
€33.95 / yksikkö