Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HERRA. KETJU 72302 Magneettirengas / sulkurengaspaketti ja ketju 10 jalkaa AF7DEW 20VG42

MR. CHAIN 72302 Magneettirengas/karabiinisarja ja ketju 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF7DEW Malli: 72302Ristiviite: 20VG42

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettirengas / sulkurengaspaketti ja ketju
VäriMusta / keltainen
Suorittaa loppuunMatta
Pituus10ft.
MateriaaliMuovi
Koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi3926909980

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MR. CHAIN 72302 Magneettirengas/karabiinisarja ja ketju 10 jalkaa
€39.95 / yksikkö