HERRA. KETJU 71006-6 Kevyt teline ja ketjusarja sininen | AD4VGK 44F757

MR. CHAIN 71006-6 Kevyt teline- ja ketjusarja, sininen

Varastossa
Tuote: AD4VGK Malli: 71006-6Ristiviite: 44F757

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€401.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevyt telinesarja
Pohjan halkaisija.14 "
PohjamateriaaliaKorkean tiheyden polyeteeni
Base TypeKupoli
Värisininen
Suorittaa loppuunMuovi
Korkeus41 "
Lähetä dia.2"
Postitus päättyyMatta
PostimateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3675
Laivan korkeus (cm)82.55
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi3926909987
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MR. CHAIN 71006-6 Kevyt teline- ja ketjusarja, sininen
€401.78 / yksikkö