Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HERRA. KETJU 50014-50 Muoviketju vihreä, 2 tuumaa x 50 jalkaa AD4VHC 44F773

MR. CHAIN 50014-50 muoviketju vihreä 2 tuumaa x 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD4VHC Malli: 50014-50Ristiviite: 44F773

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuoviketju
VäriTurvallisuus Vihreä
Suorittaa loppuunKiilto
Pituus50ft.
Materiaalipolyeteeni
Koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5165
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909987
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
HERRA. KETJU 30014-50 Muoviketju vihreä 1-1 / 2 tuumaa x 50 jalkaa | AD4VGW 44F767 30014-501.5 "€46.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MR. CHAIN 50014-50 muoviketju vihreä 2 tuumaa x 50 jalkaa
€56.66 / yksikkö