Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOVINCOOL LAY84209-0030 Kylmäilmasuutin | AE3AFL 5AE94

MOVINCOOL LAY84209-0030 Kylmäilmasuutin

Varastossa
Tuote: AE3AFL Malli: LAY84209-0030Ristiviite: 5AE94

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmän ilman suutin
Kanavan halkaisija5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8415908085
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOVINCOOL LAY84209-0030 Kylmäilmasuutin
€89.08 / yksikkö