Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOVINCOOL LAY84209-0010 Suutinsovitinsarja 8 tuuman pituus 12-1 / 2 tuuman leveys | AB2GWH 1LYY8

MOVINCOOL LAY84209-0010 Suutinsovitinsarja 8 tuumaa pituus 12-1/2 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AB2GWH Malli: LAY84209-0010Ristiviite: 1LYY8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€478.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuutinadapterisarja
Kanavan halkaisija6"
Pituus8"
Leveys12.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5065
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)49.78
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8415909000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan halkaisijaHinta
MOVINCOOL LA481769-0170 Suutinsovitinsarja 5 tuuman halkaisija | AE2NFE 4YN21 LA481769-01705"€281.93
MOVINCOOL 481769-0290 Suutinsovitinsarja, Climate Pro K60/Climate Pro K63/Mfr. Nro Climate Pro K36 | CT3WJX 55AC26 481769-0290-€665.37
MOVINCOOL 481769-0280 Suutinsovitinsarja, Kiinnitysruuvit, Suutinsovitinsarja | CT3WJY 55AC25 481769-0280-€448.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOVINCOOL LAY84209-0010 Suutinsovitinsarja 8 tuumaa pituus 12-1/2 tuumaa leveys
€478.66 / yksikkö