MOVINCOOL 484710-0022 Vaunusarja AE4DGG | AG2ZAN 32PH83

MOVINCOOL 484710-0022 Vaunusarja AE4DGG:lle

Varastossa
Tuote: AG2ZAN Malli: 484710-0022Ristiviite: 32PH83

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€584.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaunusarja
Pituus15 "
Leveys51 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.77
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)129.54
HS-koodi8415820105

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOVINCOOL 484710-0022 Vaunusarja AE4DGG:lle
€584.57 / yksikkö