Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOVINCOOL 484209-0050 Suutinsarja ulottuu 3-1 / 2 jalkaan | AB2GWJ 1LYY9

MOVINCOOL 484209-0050 Suutinsarja, joka ulottuu jopa 3-1/2 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB2GWJ Malli: 484209-0050Ristiviite: 1LYY9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuutinsarja
Kanavan halkaisija6"
PituusPidennetään 3-1 / 2 ''

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.28
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)48.01
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi8415909000
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOVINCOOL 484209-0050 Suutinsarja, joka ulottuu jopa 3-1/2 jalkaa
€98.02 / yksikkö