Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOSMATIC 32.864 Rotary Union Dgv Kääntyvä Nptm x Nptf 1 / 2in | AD3MFE 40E997

MOSMATIC 32.864 Rotary Union Dgv kääntyvä Nptm x Nptf 1/2in

Varastossa
Tuote: AD3MFE Malli: 32.864Ristiviite: 40E997

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä40E997
Rungon halkaisija0.94 "
YhteysNPTF x uros
VirtausYksi
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Paine4000 PSI vesi, öljy jne. 290 PSI paineilma
Max. Nopeus30 RPM
Maks. Lämpötila250-astetta F
KiertoManuaalinen kierto
KokoTulo 1/2 "NPTF - ulostulo 1/2" NPTM
TyyppiDGV Inline Single Bearing System, Live, Swivel, O-rengastiiviste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.234
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOSMATIC 32.864 Rotary Union Dgv kääntyvä Nptm x Nptf 1/2in
€99.83 / yksikkö