Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOSMATIC 29.132 korkeapainepistooli, 5000 PSI | CT3VFR 336J92

MOSMATIC 29.132 korkeapainepistooli, 5000 PSI

Varastossa
Tuote: CT3VFR Malli: 29.132Ristiviite: 336J92

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€181.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAse

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MOSMATIC 81.925 Painepesurin sauva, 62 tuuman pituus, 4000 Psi Max. Paine, 12 Gpm Max. Virtaus | CV4NTH 52CT15 81.925Painepesurin sauva€2,169.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOSMATIC 29.132 korkeapainepistooli, 5000 PSI
€181.53 / yksikkö