Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MORSE-RUMMUN X03-285GR 20.3 cm Käsipyörä Vaihtoehto 285A-GR - 907 kg | AF6EUV

MORSE DRUM X03-285GR 20.3 cm: n käsipyörävaihtoehto malleille 285A-GR - 907 kg

Varastossa
Tuote: AF6EUV Malli: X03-285GR

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€331.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsipyörä
Reikäkoko3 / 4 "
Halkaisija10 "
Ketjupyörän koko3 / 4 "
Käytä285A-GR

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1
HS-koodi8431390090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaeräKipinänkestäväKäytäKäytä Mfr. SarjaHinta
MORSE-RUMMUN X03-185 40.6 cm käsipyörän lisävaruste malleille 185 | AF6EUL X03-18516 "Käsipyörä---€297.53
MORSE-RUMMUN X03-185GR 25.4 cm Käsipyörä Vaihtoehto 185GR - 907 kg | AF6EUM X03-185GR10 "Käsipyörä---€297.53
MORSE-RUMMUN X03-185HDSS 40.6 cm Käsipyörä ruostumatonta terästä | AF6EUN X03-185HDSS16 "Käsipyörä-185 HDSS-€474.13
MORSE-RUMMUN X03-185M 40.6 cm Käsipyörä Vaihtoehto 185M - 363 kg | AF6EUP X03-185M16 "KäsipyöräKyllä185AM, 185AM-HD-€314.05
MORSE-RUMMUN X03-185XGR 20.3 cm käsipyörän lisävaruste AF6EZM:lle | AF6EUQ X03-185XGR-Manuaalinen kallistuksenhallinta-asetukset-185XGR-€350.13
MORSE-RUMMUN X03-185XMGR 20.3 cm käsipyörän lisävaruste AF6EZN:lle | AF6 euroa X03-185XMGR-Manuaalinen kallistuksenhallinta-asetuksetEi185XMGR-€257.92
MORSE-RUMMUN X03-186 40.6 cm käsipyörän lisävaruste malleille 186 | AF6EUT X03-18616 "Käsipyörä-186-€254.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM X03-285GR 20.3 cm: n käsipyörävaihtoehto malleille 285A-GR - 907 kg
€331.69 / yksikkö