MORSE DRUM POLY-201FI Poly Drum Roller Kit 201 Series | AF6FEH

MORSE DRUM POLY-201FI Poly-rumpurullasarja 201-sarjassa

Varastossa
Tuote: AF6FEH Malli: POLY-201FI

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€628.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtoehdot kannettaville rumpurullille
RumputyyppiMuovi
Pyörien lukumäärä4, 12 extra
muutKenttä on asennettu
Käytä201-sarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8431390090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Morse POLY-201 on kentällä asennettava lisälaite muovirummun (208 litraa) rullalle

Tuotevalikoimat

TuotteetMallimuutHinta
MORSE DRUM POLY-201 Muoviset rumpurullat 201-sarjaan | AF6FEG POLY-201Tehdasasennus€628.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM POLY-201FI Poly-rumpurullasarja 201-sarjassa
€628.09 / yksikkö