MORSE DRUM KF-185S3-HD Below-Hook Drum Handler, 900 Lbs Capacity | CD8YUR KF-185S2-HD

MORSE DRUM KF-185S3-HD Koukun alla oleva rumpukahva, kapasiteetti 900 Lbs

Varastossa
Tuote: CD8YUR Malli: KF-185S3-HDCross Ref: KF-185S2-HD

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,800.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpujen käsittelijä
Koko900 lbs.
Rumpu Dia.22 "- 23.5"
Rumpukoko55 gal.
RumputyyppiSiloiteltu
LuokkaGrade 304
MateriaaliRuostumaton teräs
KipinänkestäväEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 88.2
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM KF-185S3-HD Koukun alla oleva rumpukahva, kapasiteetti 900 Lbs
€11,800.09 / yksikkö