MORSE RUMMUN GEK-456-E3 Kit, Kotelo Turvalukolla, Asiakkaalle 456 Exp-Proof 3 Ph Ac rumpurulla | CD8YZC

MORSE DRUM GEK-456-E3 Kit, Kotelo Turvalukolla, Asiakkaalle 456 Exp-Proof 3 Ph Ac rumpurulla

Tuote: CD8YZC Malli: GEK-456-E3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,151.68 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOsasarja
Oven aukon leveys3 ft.
Korkeus63.25 "
Pituus88 "
Kytkimen tyyppiAC-käyttöinen
Käytä Mfr. SarjaMorse 456 -sarjan Hydra-Lift -rumpurulla
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 168.75
Laivan korkeus (cm)167.64
Laivan pituus (cm)256.54
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi8479820080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MORSE-RUMMUN GEK-456-1 -sarja, kotelo turvalukolla, asiakkaalle 456 1 Ph AC -rumpurullalla. | CD8YYZ GEK-456-1€4,597.09
MORSE-RUMMUN GEK-456-3 -sarja, kotelo turvalukolla, asiakkaalle 456 3 Ph AC -rumpurullalla. | CD8YZA GEK-456-3€4,597.09
Morse-rumpu GEK-456-E1 -sarja, kotelo turvalukolla, asiakkaalle 456 Exp-Proof 1 Ph AC -rumpurulla | CD8YZB GEK-456-E1€5,151.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM GEK-456-E3 Kit, Kotelo Turvalukolla, Asiakkaalle 456 Exp-Proof 3 Ph Ac rumpurulla
€5,151.68 / yksikkö