MORSE DRUM GEK-2-300-3-220-50 sarja, kotelo turvalukolla, 2-300-3-220-50

Tuote: CD8YYC Model: GEK-2-300-3-220-50
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€9,579.31 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOsasarja
Korkeus63.25 "
Pituus92 "
Kytkimen tyyppiAC-käyttöinen
TyyppiDouble Can Tumbler
Leveys52 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 225
Laivan korkeus (cm)167.64
Laivan pituus (cm)256.54
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi8479820080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKytkimen tyyppiTyyppiHinta
MORSE-RUMMUN GEK-1-300-1-115-sarja, Kotelo Turvalukolla, Mallille 1-300-1-115 | CD8YWZ GEK-1-300-1-11535.28 "AC-käyttöinenYhden tölkin juomalasi€9,889.09
MORSE-RUMMUN GEK-1-300-1-220-50-sarja, Kotelo Turvalukolla, 1-300-1-220-50 | CD8YXA GEK-1-300-1-220-5035.28 "AC-käyttöinenYhden tölkin juomalasi€7,854.45
MORSE-RUMMUN GEK-1-300-1-230 Kit, Kotelo Turvalukolla, 1-300-1-230 | CD8YXB GEK-1-300-1-23035.28 "AC-käyttöinenYhden tölkin juomalasi€7,854.45
MORSE-RUMMUN GEK-1-300-3-220-50 -sarja, Kotelo Turvalukolla, 1-300-3-220-50 | CD8YXC GEK-1-300-3-220-5035.28 "AC-käyttöinenYhden tölkin juomalasi€7,854.45
MORSE-RUMMUN GEK-1-300-3-230 -sarja, kotelo turvalukolla, 1-300-3-230 | CD8YXD GEK-1-300-3-23035.28 "AC-käyttöinenYhden tölkin juomalasi€10,537.23
MORSE-RUMMUN GEK-1-300-3-380-50 -sarja, kotelo turvalukolla, 1-300-3-380-50 | CD8YXE GEK-1-300-3-380-5035.28 "AC-käyttöinenYhden tölkin juomalasi€7,854.45
MORSE-RUMMUN GEK-1-300-3-440-50 -sarja, kotelo turvalukolla, 1-300-3-440-50 | CD8YXF GEK-1-300-3-440-5035.28 "AC-käyttöinenYhden tölkin juomalasi€7,854.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM GEK-2-300-3-220-50 sarja, kotelo turvalukolla, 2-300-3-220-50
€9,579.31 / yksikkö