MORSE RUMMUN 85S-NDT Mukautettu rumpukannatin | CD8YUP

MORSE DRUM 85S-NDT mukautettu rumputeline

Varastossa
Tuote: CD8YUP Malli: 85S-NDT

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,113.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRummun kantaja
KipinänkestäväEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 85S-NDT mukautettu rumputeline
€3,113.73 / yksikkö