Morse-rumpu 855CPT-P Täydellinen tölkkiteline | CD9CQN

MORSE DRUM 855CPT-P tölkiteline täydellinen

Varastossa
Tuote: CD9CQN Malli: 855CPT-P

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€614.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyslaatikko
Sisältäähttps://morsedrum.com/ops/PL855CPT-P(174638-______).pdf

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8431390090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
Morse-rumpu 6030CPT-P Täydellinen tölkkiteline | CD9CFR 6030CPT-P-€1,285.45
MORSE RUMMUN 855-P tölkkitelineen hitsaus | CD9CQP 855-P-€428.88
Tarjouspyyntö
MORSE RUMMUN M05132-P Tiivistepidike | CD9DDD M05132-PTiivisteen pidike€109.41
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 2174-P Kahvan pidike | CD9EGB 2174-Pkahva Holder€51.94
Tarjouspyyntö
MORSE-RUMMUN 855CPTSS-P tölkinpidike, ruostumaton teräs | CD9EWA 855CPTSS-P-€1,752.89
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 1200-P rullan pidikehitsaus, 1 - 5 gallonaa | CE7LZB 1200-PRullan pidike€26.07
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 855CPT-P tölkiteline täydellinen
€614.62 / yksikkö