MORSE DRUM 81-OSA-A kahva, tukijalka ja koukut

Varastossa
Tuote: CD8YTR Malli: 81-PART-A

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,257.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahva
SisältääKahva, teline ja koukut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.3
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)104.14
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mallille 81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 81-OSA-A kahva, tukijalka ja koukut
€1,257.67 / yksikkö