MORSE RUMMUN 55/30SS-17.5 sovitin, ruostumaton teräs, 43.1 cm - 44.4 cm halkaisija rumpu | AF6FCD

MORSE DRUM 55 / 30SS-17.5 -sovitin, ruostumaton teräs, halkaisijaltaan 43.1 cm - 44.4 cm

Varastossa
Tuote: AF6FCD Malli: 55/30SS-17.5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€773.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHalkaisija-adapterit
Rumpu Dia.17 "- 17 1/2"
Rummun korkeusJopa 38 "
Rumpukoko55 gal.
SisältääIntegroidut ylä- ja alakannattimet
MateriaaliRuostumaton teräs
KipinänkestäväEi
Käytäkoukun alapuolella olevat Kontrol- / haarukkatrukki- / Hydra-Lift-karrierit ja VerticalLift-rumpupainimet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 304 adapteri ruostumattomasta teräksestä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRumpu Dia.Hinta
MORSE rumpu 55/30SS-14.5 sovitin, ruostumaton teräs, 14 - 36.8 cm halkaisijaltaan rummulle | AF6FCB 55 / 30SS-14.514 "- 14 1/2"€773.97
Morse-rumpu 55/30SS-16 sovitin, ruostumaton teräs, 39.3 cm - 40.6 cm halkaisijaltaan rummun | AF6FCC 55 / 30SS-1615 1/2 "- 16"€773.97
Morse-rumpu 55/30SS-19 sovitin, ruostumaton teräs, 47 cm - 48.2 cm halkaisija rumpu | AF6FCE 55 / 30SS-1918 1/2 "- 19"€508.75
MORSE RUMMUN 55/30SS-20.5 sovitin, ruostumaton teräs, 50.8 cm - 52 cm halkaisijaltaan rumpu | AF6FCF 55 / 30SS-20.520 "- 20 1/2"€508.75
Morse-rumpu 55/30SS-22 sovitin, ruostumaton teräs, 54.6 cm - 55.9 cm halkaisijaltaan rumpu | AF6FCG 55 / 30SS-2221 1/2 "- 22"€389.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 55 / 30SS-17.5 -sovitin, ruostumaton teräs, halkaisijaltaan 43.1 cm - 44.4 cm
€773.97 / yksikkö