Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MORSE DRUM 5245KIT-P taskuketjupyörän ohjaussarja | CD9BWA

MORSE DRUM 5245KIT-P taskuketjupyörän ohjainsarja

Varastossa
Tuote: CD9BWA Malli: 5245KIT-P

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöräsarja
Sisältäähttps://morsedrum.com/ops/PL5245KIT-P.pdf

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8431390090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTyyppiHinta
MORSE DRUM 1319-P taskuketjupyöräsarja, 12 jalkaa pituus | CD8ZHD 1319-P12 ft.Taskuketjupyörä€209.81
MORSE DRUM 1320-P taskuketjupyöräsarja, 9 jalkaa pituus | CD8ZHG 1320-P9 ft.Taskuketjupyörä€197.78
MORSE DRUM 1321-P taskuketjupyöräsarja, 7 jalkaa pituus | CD8ZHH 1321-P7 ft.Taskuketjupyörä€196.45
MORSE DRUM 1322-P taskuketjupyörä, 5/8 tuuman reikä | CD8ZHJ 1322-P-Pockerin ketjupyörä€62.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 5245KIT-P taskuketjupyörän ohjainsarja
€42.76 / yksikkö