MORSE DRUM 1319-P taskuketjupyöräsarja, 12 jalkaa pituus | CD8ZHD

MORSE DRUM 1319-P taskuketjupyöräsarja, 12 jalkaa

Varastossa
Tuote: CD8ZHD Malli: 1319-P

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€209.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöräsarja
Pituus12 ft.
TyyppiTaskuketjupyörä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8431390090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTyyppiHinta
MORSE DRUM 1320-P taskuketjupyöräsarja, 9 jalkaa pituus | CD8ZHG 1320-P9 ft.Taskuketjupyörä€197.78
MORSE DRUM 1321-P taskuketjupyöräsarja, 7 jalkaa pituus | CD8ZHH 1321-P7 ft.Taskuketjupyörä€196.45
MORSE DRUM 1322-P taskuketjupyörä, 5/8 tuuman reikä | CD8ZHJ 1322-P-Pockerin ketjupyörä€62.48
MORSE DRUM 5245KIT-P taskuketjupyörän ohjaussarja | CD9BWA 5245 KIT-P--€42.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 1319-P taskuketjupyöräsarja, 12 jalkaa
€209.81 / yksikkö