MORSE DRUM 522-120 pystysuora nostolaite, kaksivaiheinen, 1-vaiheinen tehorummun nostolaite | AF6EPW

MORSE DRUM 522-120 pystynostoinen, nopeampi rumpupinoaja, kaksivaiheinen, 1-vaiheinen tehorumpu

Tuote: AF6EPW Malli: 522-120
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€10,857.95 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuuntainen nostorummun käsittelylaite
ToimintaNosto, kuljetus ja pinoaminen
Annostelun korkeus101 "
Rumpu Dia.22 "- 23.5"
RumpumateriaaliMuovi, Teräs, Kuitu
RumpukokoJopa 55 gal.
RumputyyppiMuovi, teräs tai kuitu
Taajuus60 Hz
Korkeus143.92 "
HP1 hv
Hz60
Pituus57.25 "
NostaaAC
Lift-tyyliVaihtovirta
MateriaaliHiiliteräs
Pienin rummun paino leukojen aktivoimiseksi34 kg
Min. Rummun korkeus24 "
moottoriTEFC
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Vaihe1
kallistaamanuaalinen
Kallistustyylimanuaalinen
TyyppiKaksi vaihetta
Jännite115V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 369
Laivan korkeus (cm)210.82
Laivan pituus (cm)187.96
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAnnostelun korkeusKorkeusPituusLift-tyyliOperaation tyyppiTyyppiHinta
MORSE DRUM 512 pystysuora nostolaite, yksivaiheinen, käsipumppunostin | AF6ENN 51245 "78 "50.25 "KäsipumppumanuaalinenSingle Stage€7,917.95
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 512-120 pystysuora nostolaite, yksivaiheinen, 1-vaiheinen tehorummun nostolaite | AF6ENP 512-12045 "78 "50.25 "VaihtovirtaVaihtovirtaSingle Stage€9,601.77
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 512-124 pystynoston Morespeed rumpupinoaja, yksivaiheinen, ilmakäyttöinen rumpunostin | AF6ENQ 512-12445 "78 "50.25 "IlmavoimaIlmavoimaSingle Stage€9,708.68
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 512-125 pystysuora nostolaite, yksivaiheinen, 12 V DC tehorumpunostin | AF6ENR 512-12545 "78 "50.25 "AkunAkunSingle Stage€9,020.45
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 522 pystysuora nostolaite, kaksivaiheinen, käsipumppunostin | AF6EPV 522101 "143.92 "57.25 "Käsipumppu-Kaksi vaihetta€9,167.45
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 522-124 pystysuora nostolaite, kaksivaiheinen, ilmakäyttöinen rumpunostin | AF6EPX 522-124101 "143.92 "57.25 "Ilmavoima-Kaksi vaihetta€10,964.86
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 522-125 pystysuora nostolaite, kaksivaiheinen, 12 V DC tehorumpunostin | AF6EPY 522-125101 "143.92 "57.25 "Akun-Kaksi vaihetta€10,283.32
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 522-120 pystynostoinen, nopeampi rumpupinoaja, kaksivaiheinen, 1-vaiheinen tehorumpu
€10,857.95 / yksikkö