Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MORSE DRUM 4804i-P Langaton kallistuksensäätö tehdasasennus | AF6FBA

MORSE DRUM 4804i-P Langaton kallistuksen säädin tehdasasennus

Varastossa
Tuote: AF6FBA Malli: 4804i-P

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,262.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen kallistuksenhallinta-asetukset
Taajuus900 MHz
Toiminta-alue300 ft.
TyyppiTehtaalla asennettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8431390090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiTaajuusToiminta-alueHinta
MORSE DRUM 4804-P Langaton ohjauskenttäasennus, 900MHz | AF6FBB 4804-PKenttäasennus900 MHz300 ft.€1,316.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 4804i-P Langaton kallistuksen säädin tehdasasennus
€1,262.86 / yksikkö