MORSE-RUMMUN 461-P Vastapaino | CD9BKC

MORSE DRUM 461-P vastapaino

Varastossa
Tuote: CD9BKC Malli: 461-P

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€610.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVastapaino

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.75
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8431390090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Malleille 185A-Gr, 185G-Gr tai 185Gm-Gr

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MORSE-RUMMUN 421-P Vastapaino | CD9BCY 421-P€320.38
MORSERUMMUN 4443-P Vastapaino | CD9BFU 4443-P€352.63
Tarjouspyyntö
MORSE-RUMMUN 471-P Vastapaino | CD9BLN 471-P€269.95
MORSE-RUMMUN 481-P Vastapaino | CD9BMU 481-P€383.99
MORSE-RUMMUN 5169-P Vastapaino, 400S-xr | CD9BVN 5169-P€1,116.24
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 421SS-P Vastapaino, 3 pistettä, ruostumaton teräs | CD9EQB 421SS-P€648.10
Tarjouspyyntö
MORSE RUMMUN 481SS-P Vastapaino, 185Hd, 2 Dot, ruostumaton teräs | CD9ERN 481SS-P€1,390.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 461-P vastapaino
€610.74 / yksikkö