MORSE DRUM 4556M-P Kiinnityssarja, Kipinäkestävä 78.7 cm – 99.0 cm korkealle rummulle | AF6ETL

MORSE DRUM 4556M-P-kiinnikeasennussarja, kipinänkestävä 78.7--99.0 cm pitkälle rummulle

Varastossa
Tuote: AF6ETL Malli: 4556M-P

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€641.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMORcinch TM -vaihtoehdot
Rummun korkeus31 "- 39"
RumpumateriaaliMuovi
Rumpukoko30-55 gal.
Rumputyyppireunattomat
estääRumpu liukumista pituuksista
KipinänkestäväKyllä
TyyppiKannattimen kokoonpano

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8431390090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Morse 4556M-P -kiinnike, joka on valmistettu kipinänkestävistä osista

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MORSE DRUM 4556-P Kiinnityssarja, 78.7 cm – 99.0 cm korkealle reunattomalle muovirummulle | AF6ETK 4556-PMORcinch TM -vaihtoehdot€316.72
MORSE DRUM 4556SS-P Kiinnityssarja, ruostumaton teräs 78.7 cm - 99.0 cm korkealle rummulle | AF6ETM 4556SS-PMORcinch TM -vaihtoehdot€852.60
MORSE DRUM 4556C-P Morcinch-kannattimen asennussarja kartiolle kiinnitettynä rumpuun | AF6ETN 4556C-PRumpukartiot ja kiinnityskaulukset€495.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 4556M-P-kiinnikeasennussarja, kipinänkestävä 78.7--99.0 cm pitkälle rummulle
€641.45 / yksikkö