MORSE-RUMMUN 310-E3-50 kallistettava rumpurumpu, 4-16 rpm, räjähdyssuojattu, 3-vaiheinen, 230/400V, 50 Hz | CD8YVB

MORSE DRUM 310-E3-50 kallistettava rumpurumpu, 4-16 rpm, räjähdyssuojattu, 3-vaiheinen, 230/400 V, 50 Hz

Tuote: CD8YVB Malli: 310-E3-50
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€19,377.27 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpulasi
Ampeeria5.5 / 3.2 A
Koko800 lbs.
Kapasiteetti nesteet800 Lbs
Rumpu Dia.18 "- 23.5"
Rummun korkeus29 "- 37"
Rummun kierrosluku4 16 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa
Rumpukoko30-55 gal.
RäjähdyssuojattuKyllä
Taajuus50 Hz
HP2 hv
Hz50
moottoriRäjähdyssuojattu
Moottorikotelon suunnitteluRäjähdyssuojattu
Vaihe3
Jännite230/400V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 450
Laivan korkeus (cm)119.38
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)106.68
HS-koodi8479820080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ohjaimet myydään erikseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHzVaiheJännitemoottoriRummun kierroslukuKapasiteetti nesteet Hinta
MORSE-RUMMUN 310-3-575 kallistettava rumpurumpu, 5-20 RPM, 3-vaihe, 575 V, 60 Hz, Tefc | AF6FGG 310-3-575-3575V AC-5 20 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa-€17,426.18
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 310-A ​​kallistettava rumpurumpu, 5-20 RPM, ilmamoottori | AF6FGH 310-----5 20 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa-€17,640.00
Tarjouspyyntö
Morse-rumpu 310-1 kallistettava rumpurumpu, 5-20 rpm, 1 vaihe, 115/230 V, 60 Hz | CD8YUU 310-1-1115/ 208-230V AC-5 20 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa-€17,586.55
Tarjouspyyntö
MORSE-RUMMUN 310-1-50 kallistettava rumpurumpu, 5-20 RPM, 1-vaihe, 220 V, 50 Hz | CD8YUV 310-1-50-1220V AC-4 16 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa-€18,575.45
Tarjouspyyntö
MORSE-RUMMUN 310-3 kallistettava rumpurumpu, 5-20 RPM, 3-vaihe, 230/460V, 60 Hz | CD8YUW 310-3-3208-230/460V AC-5 20 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa-€17,439.55
Tarjouspyyntö
MORSE-RUMMUN 310-3-50 kallistettava rumpurumpu, 5-20 RPM, 3-vaiheinen, 230/440V, 50 Hz | CD8YUX 310-3-50-3230/400V AC-4 16 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa-€17,773.64
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 310-E1 kallistettava rumpurumpu, 5-20 rpm, räjähdyssuojattu, 1-vaihe, 115/230 V, 60 Hz | CD8YUY 310-E1-1115/ 208-230V AC-5 20 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa-€20,018.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 310-E3-50 kallistettava rumpurumpu, 4-16 rpm, räjähdyssuojattu, 3-vaiheinen, 230/400 V, 50 Hz
€19,377.27 / yksikkö