Morse-rumpu 290F Power Grip haarukkakiinnitettävä rumpukahva, yksi rumpu, kapasiteetti 1500 lbs. | CE7LYQ

MORSE DRUM 290F Power Grip haarukkakiinnitteinen rumpukahva, yksi rumpu, kapasiteetti 1500 lbs.

Varastossa
Tuote: CE7LYQ Malli: 290F

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13,236.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpujen käsittelijä
Akun tyyppiDC
Kaapelin pituus10 ft.
RumputoimintaNostaa
Rumpu Dia.14 "- 24"
Rummun suuntaEteenpäin
RumpumateriaaliTeräs
Rumpukoko15-55 gal.
RumputyyppiSuljettu
Haarukan etäisyys2.5 "
Leuan koko8 "x 16"
Kantavuus1500 lbs.
Rummut1
Rummujen määrä1
Operaation tyyppiAkku
Kallistuskulma180 astetta
Kallistuskulma180 astetta
Jännite12V DC-
Haarukoiden välinen leveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 352.8
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)116.84
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 290F Power Grip haarukkakiinnitteinen rumpukahva, yksi rumpu, kapasiteetti 1500 lbs.
€13,236.68 / yksikkö