MORSE DRUM 290-3-P-moottori, 1/2 hv, 3 ph, 56C-kehys, Tefc

Varastossa
Tuote: CD9EJX Malli: 290-3-P

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,173.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämoottori
Kotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Kotelon tyyppiTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Kehyksen koko56C
HP1 / 2 hp
Vaihe3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8431390090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon suunnitteluHPMoottorityyppiVaiheRPMJänniteHinta
MORSE DRUM 1062-P ​​Moottori, 1Hp, 1 Ph, TEFC, 56C Runko | CD8ZDF 1062-PTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen1 hv-1--€2,378.73
MORSE RUMMUN 228-1-50-P Moottori, 1/2 hv, 1 Ph, Tefc-tyyppi, 50 Hz | CD8ZXP 228-1-50-PTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen1 / 2 hp-1--€2,044.54
MORSE DRUM 228-1-P Moottori, 1/2 Hp, 1 Ph, Tefc-tyyppi | CD8ZXQ 228-1-PTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen1 / 2 hp-1--€1,562.76
MORSE RUMMUN 228-3-50-P Moottori, 1/2 Hp, 3 Ph, Tefc-tyyppi, 50 Hz | CD8ZXR 228-3-50-PTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen1 / 2 hp-3--€1,917.68
MORSE DRUM 228-3-P moottori, 1/2 Hp, 3 Ph, Tefc-tyyppi | CD8ZXU 228-3-PTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen1 / 2 hp-3--€1,599.57
MORSE DRUM 228-575-P Moottori, 1/2 Hp, 3 Ph, Tefc-tyyppi | CD8ZXV 228-575-PTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen1 / 2 hp-3-575V€1,623.74
MORSE-RUMMUN 228-e1-50-p Moottori, 1/4 Hp, 1 Ph, 50 Hz | CD8ZXY 228-e1-50-sRäjähdyssuojattu1 / 4 hp-1--€3,926.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 290-3-P-moottori, 1/2 hv, 3 ph, 56C-kehys, Tefc
€1,173.10 / yksikkö