Morse-rumpu 288-1S-HD Morspeed-haarukkatrukki, yhdelle rummulle 1 paunaan asti. | AF2500FBG

MORSE DRUM 288-1S-HD Morspeed-haarukkatrukin lisälaite, 1 rummulle, enintään 2500 lbs.

Varastossa
Tuote: AF6FBG Malli: 288-1S-HD

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,505.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrukin lisälaitteet
RumputoimintaHissi, kuljetus
Rumpupäät2
Rummun korkeusVähintään 24 "
RumpumateriaaliKuitu, reunakuitu, reunustettu muovi, reunustettu teräs, teräs
Rumpukoko30 gal. , 55 gal. , 85 gal.
RumputyyppiSuljettu, auki
Haarukan tasku16 1 / 2 "
Pituus27 "
Kantavuus2500 paunaa.
Min. Rummun korkeus24 "
Rummut1
Rummujen määrä1
Operaation tyyppiManuaalinen, mekaanisesti automatisoitu
muutHaarukkatasku vähintään aukko 16.5 "
TyyppiYksi rumpu
Leveys30 "
Haarukoiden leveys30 "
Haarukoiden välinen leveys16.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 112.5
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Morse 288-1S-HD on raskaaseen käyttöön tarkoitettu trukin rumputarrain, joka pystyy nostamaan yhden rummun, joka painaa jopa 1134 kg
    • Hyödyntää kahta tarttuvaa leukaa rummun painon tukemiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaation tyyppiRumpumateriaaliRumputyyppiRumpukokoKantavuusRumputoimintaRummujen määräHinta
Morse-rumpu 285SX-NT haarukkatrukin lisälaite, 3000 lbs. Kapasiteetti, ei kallistustoimintoa | CD8YUJ 285SX-NTmanuaalinenTeräsSuljettu, uurrettu55 gal.3000 lbs.Hissi, kuljetus1€5,091.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 288-1S-HD Morspeed-haarukkatrukin lisälaite, 1 rummulle, enintään 2500 lbs.
€5,505.82 / yksikkö