MORSE-RUMMUN 288-0 haarukan ulottuvuus, 1500 lbs. Kapasiteetti, teräs | AF6FBK

MORSE DRUM 288-0 haarukan ulottuvuus, 1500 lbs. Kapasiteetti, Teräs

Varastossa
Tuote: AF6FBK Malli: 288-0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€943.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukan ulottuvuus
RumputoimintaHissi, kuljetus
RumpumateriaaliTeräs
Rumpukoko30 gal. , 55 gal. , 85 gal.
RumputyyppiSuljettu
Kantavuus1500 lbs.
Rummut1
Rummujen määrä1
Operaation tyyppiManuaalinen, mekaanisesti automatisoitu
Haarukoiden välinen leveys16 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 64.35
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Morse 288-0 -trukin perusyksikkö
    • Edellyttää joko Morse 287: n tai 287-2H: n käyttöä trukin rummun tarttujana

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 288-0 haarukan ulottuvuus, 1500 lbs. Kapasiteetti, Teräs
€943.19 / yksikkö