MORSE RUMMUN 2840X-P Täysin suljettu laatikko | CD9AEU

MORSE DRUM 2840X-P täysin suljettu laatikko

Varastossa
Tuote: CD9AEU Malli: 2840X-P

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€714.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKori
TyyppiTäysin suljettu puinen laatikko suojaa rumpukäsittelijöitäsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 99
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)180.34
Laivan leveys (cm)109.22
HS-koodi8431390090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaatuneen mallin 400A-60 tai 400A-72 vientiin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MORSE DRUM 1708X-P Täysin suljettu laatikko, lämpökäsitelty | CD8ZQH 1708X-P€641.45
Tarjouspyyntö
MORSE RUMMUN 2826X-P Täysin suljettu laatikko | CD9AEC 2826X-P€244.51
MORSE RUMMUN 2827X-P Täysin suljettu laatikko | CD9AED 2827X-P€321.35
MORSE RUMMUN 2829X-P Täysin suljettu laatikko | CD9AEE 2829X-P€1,141.68
MORSE DRUM 2830X-P Täysin suljettu laatikko | CD9AEG 2830X-P€342.31
MORSE RUMMUN 2831X-P Täysin suljettu laatikko | CD9AEH 2831X-P€615.90
MORSE RUMMUN 2832X-P Täysin suljettu laatikko | CD9AEJ 2832X-P€347.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 2840X-P täysin suljettu laatikko
€714.95 / yksikkö