MORSE DRUM 195GM-A Kontrol-Karrier, Power Tilt, 3-osainen rumpupidike, 680kg korkki, ilmamoottori | AF6FAE

MORSE DRUM 195GM-A Kontrol-Karrier, voimakallistus, 3-osainen rumpupidike, 680 kg: n korkki, ilmamoottori

Tuote: AF6FAE Malli: 195GM-A

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukun alapuolella olevat rummun pidikkeet, joissa on hammaspyörästön kallistussäädin rummun yläpuolella
Sovitin Dia.18 1/2 "- 19"
Ilmavirta22 SCFM
Rumpu Dia.22.5 "
RumpumateriaaliMuovi, Teräs, Kuitu
Rummun kierto360 astetta
Rumpukoko55 gal.
RumputyyppiMuovi, teräs tai kuitu
Letkun pituus6 ft.
muut3-osainen rumpupidike
Paine20 psi
KipinänkestäväKyllä
kallistaaIlmavoima
KallistustyyliIlmavoima
Tyyppi3-osainen rumpupidike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 238.5
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Siirrä ladattuja rumpuja nostimella tai nosturilla tämän nostimen koukun alapuolella
    • Ilmalla toimiva kallistusmekanismi auttaa työntekijöitä viimeistelemään työn tarkasti
    • Suunniteltu käsittelemään teräsrumpuja
    • Kipinänkestävä turvallisten työolojen varmistamiseksi
    • Kaada sisältö helposti rummusta tämän nostimen annostelutoiminnon avulla
    • Voi tukea jopa 680 kg

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRumpu Dia.eräVaiheKipinänkestäväKallistustyyliJänniteHinta
MORSE DRUM 195A-1-115 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Kapasiteetti, 1-vaihe 115v | AF6EZV 195A-1-115-Koukun alapuolella olevat rummun pidikkeet, joissa on hammaspyörästön kallistussäädin rummun yläpuolella1EiVaihtovirta115V AC€10,510.50
MORSE DRUM 195A-1-220-50 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Kapasiteetti, 1-vaihe 220v 50Hz | AF6EZW 195A-1-220-50-Koukun alapuolella olevat rummun pidikkeet, joissa on hammaspyörästön kallistussäädin rummun yläpuolella1EiAC Power-Tilt Kontrol-Karrier220V AC€10,851.27
MORSE DRUM 195A-3-230 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Kapasiteetti, 3-vaihe 230v | AF6EZX 195A-3-23022.5 "Koukun alapuolella olevat rummun pidikkeet, joissa on hammaspyörästön kallistussäädin rummun yläpuolella3EiAC Power-Tilt Kontrol-Karrier230V AC€9,969.27
MORSE DRUM 195A-3-460 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Kapasiteetti, 3-vaihe 460v | AF6EZY 195A-3-46022.5 "Koukun alapuolella olevat rummun pidikkeet, joissa on hammaspyörästön kallistussäädin rummun yläpuolella3EiAC Power-Tilt Kontrol-Karrier460V€10,744.36
MORSE DRUM 195A-A Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Kapasiteetti, Ilmamoottori | AF6EZZ 195A-A22.5 "Koukun alapuolella olevat rummun pidikkeet, joissa on hammaspyörästön kallistussäädin rummun yläpuolella-EiIlmamoottori Power-Tilt Kontrol-Karrier-€10,243.23
MORSE DRUM 195G-1-115 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680Kg korkki, 3-osainen rumpupidike,1-ph 115v | AF6FAA 195G-1-11522.5 "Koukun alapuolella olevat rummun pidikkeet, joissa on hammaspyörästön kallistussäädin rummun yläpuolella1EiAC Power-Tilt Kontrol-Karrier115V AC€11,311.65
MORSE DRUM 195G-3-230 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680Kg korkki, 3-osainen rumpupidike,3-ph 230v | AF6FAB 195G-3-23022.5 "Koukun alapuolella olevat rummun pidikkeet, joissa on hammaspyörästön kallistussäädin rummun yläpuolella1EiAC Power-Tilt Kontrol-Karrier230V AC€10,847.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 195GM-A Kontrol-Karrier, voimakallistus, 3-osainen rumpupidike, 680 kg: n korkki, ilmamoottori