MORSE DRUM 1325-p -sarja, taskuketjupyörä | CD8ZHM

MORSE DRUM 1325-p -sarja, taskuketjupyörä

Varastossa
Tuote: CD8ZHM Malli: 1325-p

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€213.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpakki
SisältääPocket Wheel 20 jalkaa (6 m) vetoketjulenkillä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8431390090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 285Gr-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSisältääeräTyyppiKäytäKäytä Mfr. SarjaHinta
MORSE DRUM 1049-P -sarja, neliömäinen kansi, 400 osaa | CD8ZCM 1049-P--Osasarja---€218.09
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 1049SS-P Kit, Neliömäinen kansi, 400 osaa, ruostumaton teräs | CD8ZCN 1049SS-P--Osasarja---€631.70
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 1050-P -sarja, Neliömäinen vaihteiston kansisarja | CD8ZCQ 1050-P--Kannen sarjaNeliömäinen vaihteiston kansi--€233.72
MORSE DRUM 1050SS-P -sarja, neliömäinen kansi, ruostumaton teräs | CD8ZCR 1050SS-P--Kannen sarjaNeliö--€438.22
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 1051-P -sarja, neliömäinen kansi | CD8ZCT 1051-P--pakki---€307.38
MORSE DRUM 1051SS-P -sarja, ruostumattomasta teräksestä valmistettu vaihteistokotelo | CD8ZCV 1051SS-P--OsasarjaVaihdekotelo--€773.82
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 1053-P -sarja, neliömäinen kansi | CD8ZCY 1053-P--pakki---€323.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 1325-p -sarja, taskuketjupyörä
€213.82 / yksikkö