Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MORSE DRUM 1303-P taskuketjupyörä, 3/4 tuuman reikä, 8-7/8 tuuman halkaisija | CD8ZGU

MORSE DRUM 1303-P taskuketjupyörä, 3/4 tuuman reikä, halkaisija 8-7 / 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD8ZGU Malli: 1303-P

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöräsarja
Reikäkoko3 / 4 "
Halkaisija8 7 / 8 "
TyyppiTaskuketjupyörä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
HS-koodi8431390090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 1303-P taskuketjupyörä, 3/4 tuuman reikä, halkaisija 8-7 / 8 tuumaa
€81.79 / yksikkö