MORSE DRUM 1190-P-akkukotelo, täydellinen

Varastossa
Tuote: CD8ZEY Malli: 1190-P

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€75.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkkupaketti
Käytä Mfr. Sarja400, 500

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8431390090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 1190-P-akkukotelo, täydellinen
€75.05 / yksikkö