Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MORRILL SSC2B16CSHEMA1 -laakerin moottori Ecm Cwle 1/4 tuuman pituus | AE6QTW 5UNX1

MORRILL SSC2B16CSHEMA1 Yksikkölaakeri Moottori Ecm Cwle 1/4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE6QTW Malli: SSC2B16CSHEMA1Ristiviite: 5UNX1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€191.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräECM-yksikön laakerimoottori
Ympäristön lämpötila Alue-40-55 astetta C
Laakerityksikkö
Rungon halkaisija3-5 / 16 "
VelvollisuusJatkuva
LiiteTäysin suljettu ilmanvaihto
kehysstandardista poikkeava
KehysmateriaaliAlumiini
Täyden kuorman ampeerit0.6
HP1/30
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia3.625 "
Maks. Ympäristön lämpötila55 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluECM
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiTaka / jalka
Moottorin akselin suunnittelukierteitetyt
Moottorin akselin kiertoCWLE
Moottorin alisovellusJääkaappi / pakastin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiECM
AsennusTaka- ja kaksoisjalka
Asennuskuvio(5) 0.15 "halk. Reiät 2.813" dia-pulttiympyrässä takana, (4) 0.147 "dia-poratut reiät 5/8 x 1-1 / 8" kummallakin jalalla
Tyyppikilpi RPM1550
Nopeuksien määrä1
Lähtöteho25
Kokonaispituus3.875 "
Vaihe1
Plug Type2-napainen Lyall M-2-24
KiertoCWLE
Kierroslukualue1501-1600
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 4 "
Akselin pituus1 / 4 "
Akselin tyyppiKierre 1 / 4-20
LämpösuojausElektroninen
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8501312000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPPituus vähemmän akseliaKokonaispituusKiertoJänniteHinta
MORRILL SSC2B12CSHEMV1 -laakerin moottori ei-standardi ylöspäin AE6BDU 5PGH0 SSC2B12CSHEMV10.31/603.25 "3.5 "CWLE115€175.95
MORRILL SSC2B19AHEMAR2 -laakerin moottori Ecm Ccwle 1/4 tuuman pituus | AE6QTT 5UNW8 SSC2B19AHEMAR20.451/203 13 / 16 "4 1 / 16 "CCWLE230€220.99
MORRILL SSC2B18AHMAR1 -laakerin moottori 1/4 tuuman pituus Ccwle Ecm | AE6QTX 5UNX2 SSC2B18AHMAR10.91/203 13 / 16 "4 1 / 16 "CCWLE115€232.23
MORRILL SSC2B19CSEMA2 -laakerin moottori Ecm 1/4 tuuman pituus Ccwle | AE6QTY 5UNX3 SSC2B19CSEMA20.451/203 13 / 16 "4 1 / 16 "CCWLE230€328.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORRILL SSC2B16CSHEMA1 Yksikkölaakeri Moottori Ecm Cwle 1/4 tuuman pituus
€191.85 / yksikkö