Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOON AMERICAN 685-60Z Storz-korkki Storz 6 tuumaa | AE8JGY 6DGC7

MOON AMERICAN 685-60Z Storz Cap Storz 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8JGY Malli: 685-60ZRistiviite: 6DGC7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€523.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStorz-paloposti
Peruskytkennän tyyppiStorz
Rungon materiaaliAlumiini
Yhteyden tyyppiStorz
Koko6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5965
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
KUUN AMERIKKALAINEN 685-25Z Storz Cap Storz 2-1 / 2 In | AE8JGU 6DGC3 685-25Z2.5 "€127.55
KUUN AMERIKKALAINEN 685-30Z Storz Cap Storz 3 In | AE8JGV 6DGC4 685-30Z3"€143.82
KUUN AMERIKKALAINEN 685-40Z Storz Cap Storz 4 In | AE8JGW 6DGC5 685-40Z4mm€204.93
KUUN AMERIKKALAINEN 685-50Z Storz Cap Storz 5 In | AE8JGX 6DGC6 685-50Z5"€267.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOON AMERICAN 685-60Z Storz Cap Storz 6 tuumaa
€523.46 / yksikkö