Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOON AMERICAN 662-1521 Palopostin tappikorvake ketjulla 1-1/2 In | AE7VGB 6APA0

MOON AMERICAN 662-1521 Palopostin tappikorvake ketjulla 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7VGB Malli: 662-1521Ristiviite: 6APA0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaloposti-nastainen lukko ketjulla
Peruskytkennän tyyppiNainen
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiNH Naaras
Koko1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7412200085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOON AMERICAN 662-1521 Palopostin tappikorvake ketjulla 1-1/2 tuumaa
€22.09 / yksikkö